Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägbodenregal, Grundfeld, 5 Schrägböden, BxTxH 1300x1200x2000 mm, Fachlast 200 kg, Rahmen enzianblau, Längenriegel lichtgrau, Böden verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12874160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     38860
EAN/GTIN:
     4004514222237
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Schrägbodenregale
Mit Stahlfachböden
· Ideal für First-in-first-out-Lager, da Lagerware auf den 5 glatten, verzinkten Fachböden nachrutschen kann ∙ Direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Böden ∙ 5 glatte, verzinkte Schrägböden erleichtern das Nachrutschen der Lagerware ∙ Vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Heraufallen der Lagerware ∙ Längsversteifung durch Längenriegel ∙ Einschließlich Aushubsicherung ∙ Auf Anfrage auch als Doppelregal lieferbar
Fachlasten: 200 kg
Feldlasten: bis max. 1200 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: T-Profile und Tiefenriegel RAL 5010 enzianblau, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau
Regalrahmen: T-Profile mit 3 Tiefenriegeln
Fachboden-Rastermaß: 25 mm 
Fachebenen: Stahlfachböden, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kanbanregal, Schrägboden-Regal, Schrägbodenregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, schulte schwerlastregal, schwerlastregal, schwerlastregal gf, Bereitstellregale, Regale, Lagerregale, Schrägbodenregale, Kanbanregale, Bereitstellungsregale, Fachbodenregale, Eurokästenregale, Lagerboxen-Regale, Lagerboxenregale, Lagersichtkasten-Regale, Lagersichtkastenregale, Lagersichtkästen-Regale, Lagersichtkäs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 438,24*
€ 519,24*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,04*
€ 549,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,36*
€ 561,65*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 529,95*
€ 617,23*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,03*
€ 626,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,57*
€ 745,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,40*
€ 732,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,40*
€ 703,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,04*
€ 671,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,03*
€ 643,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
38868
ab € 73,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.