Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Schrägbodenregal XL, Grundfeld MULTIplus 150, 2000 x 374449-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374449-YY
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     38860
EAN/GTIN:
     4004514222237
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
SCHULTE Schrägbodenregal XL, Grundfeld MULTIplus 150, 2000 x 1300 x 1200 mm beidseitig nutzbar - Aussteifung durch Längenriegel 5 schräge Ebenen mit je 2 MULTIplus150 Fachböden max. 200 kg Fachlast je Ebene Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar ideal für First-in-first-out-Lager direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Fachböden, vorderer Längenriegel 15 mm erhöht-verhindert das Herausfallen der Waren Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1300 mm Nenntiefe = 1200 mm Feldlast max. = 1200 kg Böden Anzahl = 10 Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
10
Feldlast max.:
1200 kg
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1300 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
1200 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
119.990000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 438,24*
€ 519,24*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,04*
€ 549,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,36*
€ 561,65*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 529,95*
€ 617,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,03*
€ 626,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,23*
€ 734,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,48*
€ 721,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,66*
€ 693,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,31*
€ 660,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,95*
€ 630,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
38868
ab € 73,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.