Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Brute ® Container ohne Deckel , Inhalt 76 Liter , weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallbehälter Brute ® Container ohne Deckel , Inhalt 76 Liter , weiß
Abfallbehälter Brute ® Container ohne Deckel , Inhalt 76 Liter , weiß
Abfallbehälter Brute ® Container ohne Deckel , Inhalt 76 Liter , weiß
Abfallbehälter Brute ® Container ohne Deckel , Inhalt 76 Liter , weiß
Artikel-Nr.:
     3904H-83026200
Herst.-Nr.:
     FG262000WHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Runde Brute Container (ohne Deckel)aus Polyethylen erhältlich in 5 gängigen Großen. Für Temperaturbereiche von -29° bis +60°C geegnet

  • Inhalt: 76 Liter.
  • Maße: Durchmesser 49,5 x 58cm
  • Polyethylen
  • Farbe: weiß
  • Container mit Lüftungskanälen
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, kunststofftonne 75l weiß, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter kunststoff, Container, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Mülltonne, Rubbermaid, Brute Container
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 37,35*
€ 48,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 44,23*
€ 57,13*
€ 4,95*
ab € 44,45*
€ 57,13*
11 Tage
4
€ 4,95*
ab € 44,47*
€ 57,26*
Lager 3904
6
Frei Haus
ab € 72,79*
€ 89,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,75*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 81,47*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,82*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,96*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 36,82*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264360YEL
ab € 105,55*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,39*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,13*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,19*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100WHT
ab € 14,70*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960GRAY
ab € 9,47*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960WHT
ab € 8,51*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 105,74*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 185,74*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265000BLA
ab € 125,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.