Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Variabel einschraubbare Etagen, Raster 150 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° und 30°. Mit 5 Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch. Tragkraft pro Etage 60 kg. Ladefläche 1250 x 610 mm