Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltisch 75864


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rolltisch 75864
Rolltisch 75864
Artikel-Nr.:
     3904H-8325864
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5864
EAN/GTIN:
     4017976058641
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen

Rolltisch, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Tischfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, Oberfläche Buchendekor. 2 Ablageböden im Raster von 50 mm variabel einschraubbar, 1 x Ordnerhöhe möglich. 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, 1 fester und zwei verstellbare Böden. Schrankmaße B x T x H: 500 x 600 x 600 mm. Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, 2 Stück mit Feststeller, Naben mit Gleitlager. Tragkraft pro Boden 50 kg. Tischhöhe 910 mm. Ladefläche 1200 x 650 mm

Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Fetra, Wagen, Rolltisch
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,92*
€ 513,30*
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,26*
€ 515,78*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 455,38*
€ 524,98*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,53*
€ 528,07*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,66*
€ 531,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,78*
€ 613,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,22*
€ 605,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,73*
€ 580,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,58*
€ 570,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,26*
€ 546,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,54*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,47*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,73*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.