Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltisch 75868


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rolltisch 75868
Rolltisch 75868
Artikel-Nr.:
     3904H-8325868
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5868
EAN/GTIN:
     4017976058689
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen

Rolltisch, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Tischfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, Oberfläche Buchendekor. 2 verschließbare Stahlschränke mit Flügeltür, Schrankmaße B x T x H: 500 x 600 x 600 mm. Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, 2 Stück mit Feststeller, Naben mit Gleitlager. Tischhöhe 910 mm. Ladefläche 1120 x 650 mm

Weitere Suchbegriffe: tischwagen, Magazinwagen, Fetra, Wagen, Rolltisch
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,39*
€ 666,92*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 595,41*
€ 669,96*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 618,26*
€ 675,09*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 621,71*
€ 677,97*
Lager 3904
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,92*
€ 685,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,53*
€ 815,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,39*
€ 795,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,23*
€ 778,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,43*
€ 765,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,92*
€ 750,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,83*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,14*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,73*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.