Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8302 / 7016 , L x B 1000 x 700 mm , Tragkraft 600 kg , Farbe RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenwagen "GREY EDITION", 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen "GREY EDITION", 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen "GREY EDITION", 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen "GREY EDITION", 4 Ladeflächen 1000 x 700 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
Artikel-Nr.:
     3904H-83283026
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8302/7016
EAN/GTIN:
     4017976383026
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Ladefläche 1.000 x 700 mm, Tragkraft 600 kg , Farbe RAL 7016, Farbe blau RAL 5007, 1 fester und 3 Einlegeböden. Oberfläche Buchendekor mittelgrau, Rad-Ø 200 mm. Feststeller an den Lenkrollen, gem. EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Etagenhöhen: 2270, 670, 1070, 1470 cm, Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, Fetra, Transportgeräte, Wagen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,33*
€ 410,13*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,19*
€ 410,14*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,21*
€ 410,16*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 362,07*
€ 419,55*
Lager 3904
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,42*
€ 429,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,67*
€ 511,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,52*
€ 500,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,99*
€ 472,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,33*
€ 466,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,42*
€ 458,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW/7016
ab € 44,97*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
E8102SG/7016
ab € 8,81*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
Zubehör
Fetra
E8102VK/7016
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.