Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 78323


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 78323
Etagenwagen 78323
Artikel-Nr.:
     3904H-8328323
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8323
EAN/GTIN:
     4017976083230
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen

Baukastensystem: Etagenwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände in 3 Höhen, wahlweise offen oder mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von 130 mm. 1 fester und 2 bzw. 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ladefläche 1200 x 800 mm

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, Magazinwagen, Tischwagen, Fetra, Wagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,12*
€ 673,19*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 596,81*
€ 676,23*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,19*
€ 681,37*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,10*
€ 684,28*
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,56*
€ 691,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,41*
€ 822,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,56*
€ 806,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,07*
€ 784,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,52*
€ 770,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,56*
€ 751,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,73*
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,35*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,60*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,31*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,66*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,17*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.