Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn - Metall Spiralbohrer Satz - HSS-TIN 25 tlg. / Set 1 - 13 mm, DIN 338 - Bohrersatz Titan-Nitrid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0
0
Projahn - Metall Spiralbohrer Satz - HSS-TIN 25 tlg. / Set 1 - 13 mm, DIN 338 - Bohrersatz Titan-Nitrid
Artikel-Nr.:
     395-60395
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     60395
EAN/GTIN:
     4000146603956
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
PROJAHN - 25 tlg. Metallspiralbohrer-Set "HSS-TIN" in Metallkassette DIN 338


> Projahn ECO Spiralbohrerset, HSS-TiN 1-13 mm
> Für extreme Beanspruchung in Industrie und Handwerk
> Hochleistungsschnellstahl mit Titan Nitrid Beschichtung
> Kreuzschliff und Spitzenwinkel 135°
> Aus dem Vollen geschliffen
> Geringste Reibung und reduzierte Kaltaufschweißung
> Maximale Zerspanungsleistung

Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 135°, Kreuzschliff nach DIN 1412C, Durchmessertoleranz h 8; aus dem Vollen geschliffener Stahlbohrer mit besonderer Oberflächenvergütung durch Titan-Nitrid-Beschichtung


Empfohlen für die Bearbeitung von: Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh


Inhalt Set in Metallkassette, je ein Spiralbohrer Ømm:
1 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5/ 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11,0 / 11,5 / 12,0 / 12,5 / 13,0

Weitere Informationen:
Artikelart:
Spiralbohrer Set
Durchmesser:
1,0 - 13,0 mm
Ausführung:
HSS-TIN
Bohrer Typ:
Spiralbohrer N
Bohrspitze:
135°
Hersteller:
Projahn Präzisionswerkzeuge
Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrer-satz 1-13, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 25 teilig, Projahn Metallbohrer, Metallspiralbohrer, HSS-TIN Bohrer, HSSTIN Bohrer, DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, DIN 338 Typ N, Metall-Bohrer, Metall Bohrer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 34,48*
€ 46,35*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,86*
€ 46,58*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,38*
€ 47,28*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,53*
€ 48,57*
Lager 395
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 40,57*
€ 52,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 395
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 395
Versand: Lager 395
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 395
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608587017
ab € 33,02*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60390
ab € 18,31*
Ähnlich
Bosch
2608577352
ab € 18,28*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67315
ab € 16,98*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67375
ab € 31,04*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67003
ab € 11,20*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67007
ab € 20,04*
Ähnlich
Hawera
F00Y265818
ab € 13,39*
Ähnlich
Hawera
F00Y265820
ab € 24,22*
Ähnlich
Hawera
F00Y265824
ab € 40,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.