Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn- Metall Spiralbohrer Satz - HSS-G 25 tlg. Set 1 - 13 mm, DIN 338 - Bohrersatz geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0
0
Artikel-Nr.:
     395-67375
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     67375
EAN/GTIN:
     4000146673751
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
PROJAHN - 25 tlg. Metallspiralbohrer-Set "HSS-G" in Kunststoffkassette DIN 338


> Projahn ECO Spiralbohrerset HSS-G 1-13 mm
> Präzisionsgeschliffene Stahlbohrer mit breitem Einsatzspektrum
> Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338
> rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N
> Bohrspitze 135°
> Kreuzschliff ab 3mm
> Durchmessertoleranz h 8
> aus dem Vollen geschliffener Stahlbohrer


Empfohlen für die Bearbeitung von: Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh


Inhalt Set in Kunststoffkassette, je ein Spiralbohrer Ømm:
1 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5/ 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11,0 / 11,5 / 12,0 / 12,5 / 13,0

Weitere Informationen:
Artikelart:
Spiralbohrer Set
Durchmesser:
1,0 - 13,0 mm
Ausführung:
HSS-G
Bohrer Typ:
Spiralbohrer N
Bohrspitze:
135°
Hersteller:
Projahn Präzisionswerkzeuge
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338 1-13mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 25 teilig, Projahn Metallbohrer, Metallspiralbohrer, HSS-G Bohrer, HSSG Bohrer, DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, DIN 338 Typ N, Metall-Bohrer, Metall Bohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 31,08*
€ 40,63*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,65*
€ 43,59*
1
€ 4,90*
ab € 32,71*
€ 43,72*
3 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 33,91*
€ 44,03*
Lager 395
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 34,97*
€ 45,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 395
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 395
Versand: Lager 395
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 395
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608587017
ab € 33,17*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60395
ab € 34,75*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60390
ab € 18,15*
Ähnlich
Bosch
2608577352
ab € 18,43*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67315
ab € 16,97*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67003
ab € 11,27*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67007
ab € 20,15*
Ähnlich
Hawera
F00Y265818
ab € 13,45*
Ähnlich
Hawera
F00Y265820
ab € 24,27*
Ähnlich
Hawera
F00Y265824
ab € 40,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.