Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec 79-700 Größe 10


Menge:  Box  
Produktinformationen
3079-700010_01_Virtex_79-700_Blue_Product_EMEA-_Front.jpg
3079-700010_01_Virtex_79-700_Blue_Product_EMEA-_Front.jpg
Virtex_79-700_Blue_Product_-_Set_.jpg
Virtex_79-700_Blue_Product_EMEA-_Back_.jpg
Virtex_79-700_Blue_Product_EMEA_Troweling_Application_-_Concrete.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3079-700010
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     7970010
EAN/GTIN:
     10076490633834
produktdatenblatt-alphatec-79-700.pdf
lebensmittelzulassung-alphatec-79-700.pdf
eu-konformitaetserklaerung-alphatec-79-700.pdf
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec 79-700 Größe 10
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
Blau
Hauptmaterial:
Nitril
Materialstärke Handfläche (mm):
0,22
Trägermaterial:
AquaDri®
Länge:
310
Lebensmitteltauglichkeit:
Ja
GTIN:
10076490445512
Norm ionisierende Strahlung:
EN 421
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (1001) | EN 388 (1001A)
Norm chemische Risiken:
EN 374-1:2016 Type B JKT
Norm Risiken im Kontakt mit Mikroorganismen:
EN 374-5:2016 VIRUS
Norm elektrostatische Leitfähigkeit:
EN 1149
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,70*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Paar (ab € 1,094* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 73,81*
€ 87,83
pro Box
ab 2 Boxen
€ 73,26*
€ 87,18
pro Box
ab 5 Boxen
€ 69,48*
€ 82,68
pro Box
ab 6 Boxen
€ 67,79*
€ 80,67
pro Box
ab 10 Boxen
€ 65,43*
€ 77,86
pro Box
ab 12 Boxen
€ 64,35*
€ 76,58
pro Box
ab 500 Boxen
€ 54,70*
€ 65,09
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.