Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec 87-190 Größe 9,5-10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3995-3087-190010
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
87-190-9,5-10
EAN/GTIN:
10076490630932
produktdatenblatt-alphatec-87-190.pdf
eu-konformitätserklärung-alphatec-87-190.pdf
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Extradünner Handschuh für eine exzellente Tastsensibilität
Beschreibung:
Spezialbehandlung reduziert Allergierisiken auf ein Minimum.Wandstärke: 0,35 mm Bietet herausragendes Tastgefühl.Ausgezeichnetes Preis- / Leistungsverhältnis.
Eigenschaften:
Handschuh für extrem leichte Belastungen
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
Gelb
Hauptmaterial:
Naturgummilatex
Materialstärke Handfläche (mm):
0,35
Trägermaterial:
Baumwollvelour
Länge:
305
Lebensmitteltauglichkeit:
Nein
GTIN:
10076490494831
Schutz-Kategorie:
Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (1010X)
Norm chemische Risiken:
EN 374-1:2016 Type C
Norm Risiken im Kontakt mit Mikroorganismen:
EN 374-5:2016 VIRUS
... >
Lager 3995
>
Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
gummihandschuh gelb
,
gummi handschuh
,
gummihandschuh ansell
,
TASTSENSIBILITÄT
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,79*
Lager 3995
4 Tage
108
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 0,56*
€ 0,81*
Lager 302
10 Tage
2754
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 0,86*
Lager 4682
2 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 0,62*
€ 0,86*
Lager 4757
1 Tag
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
ab 536 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
ab 1091 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 9,72* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3995
Versand:
Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3995
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell AlphaTec Arbeitshandschuhe, Größe 7,5-8, M, Chemikalienbeständig, Latex Gelb
Ansell
87190080BP
ab € 0,58*
Ähnlich
Ansell AlphaTec Arbeitshandschuhe, Größe 8,5-9, L, Chemikalienbeständig, Latex Gelb
Ansell
87190090BP
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen