Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Chemiehandschuh AlphaTec 87-190 Gr.9,5-10 gelb PSA III ANSELL
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-596495
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
87190100
EAN/GTIN:
0076490445768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 420 · EN 374 · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit Naturlatexgummibeschichtung · Schuppenmuster · reduziert Allergierisiken auf ein Minimum · herausragendes Tastgefühl · nur für minimale Risiken · Anwendung: Reinigung, Wartungsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Gebäudemanagement Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Ausführung: Schuppenmuster, gerade Stulpe · Stärke ca.: 0,35mm · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9,5-10
Länge ca.:
290 mm
Farbe:
gelb
Marke:
ANSELL
Material:
BW-Velours mit Naturgummilatex
PSA-Kategorie:
III
AQL:
1,5
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
... >
Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
gummihandschuh gelb
,
gummi handschuh
,
gummihandschuh ansell
,
Arbeitshandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Chemiehandschuh
,
Chemikalienhandschuhe
,
Chemikalienhandschutz
,
Schutzhandschuhe
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,79*
Lager 3995
4 Tage
108
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 0,56*
€ 0,81*
Lager 302
10 Tage
2754
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 0,86*
Lager 4682
2 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 0,62*
€ 0,86*
Lager 4757
1 Tag
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 0,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 11,76* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell AlphaTec Arbeitshandschuhe, Größe 7,5-8, M, Chemikalienbeständig, Latex Gelb
Ansell
87190080BP
ab € 0,58*
Ähnlich
Ansell AlphaTec Arbeitshandschuhe, Größe 8,5-9, L, Chemikalienbeständig, Latex Gelb
Ansell
87190090BP
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen