Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Schutzhandschuh Showa 490 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
1156944013_lo.jpg
1156944013_lo.jpg
1156944166_lo.jpg
1156944220_lo.jpg
1197295439_lo.jpg
35049000010_01_1156943734_lo.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-35049000010
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     490-10
EAN/GTIN:
     4901792977098
produktdatenblatt-showa490.pdf
eu-konformitätserklärung-showa490.pdf
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Beschreibung:

  • Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort
  • Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit bis -20 °C Außentemperatur
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Wirksamer Kälteschutz
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Schutz des Unterarms

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Zierkante
  • Komplett angeraute Oberfläche
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe
  • Fest eingearbeitetes Acrylfutter
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
Blau
Hauptmaterial:
PVC
Trägermaterial:
Baumwolle
Länge:
300
Lebensmitteltauglichkeit:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4221X)
Norm chemische Risiken:
EN 374-1: 2016 Type B JKL
Norm Risiken im Kontakt mit Mikroorganismen:
EN 374-5:2016
Norm Kälteschutz:
EN 511:2011 121
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3995
11 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 12,64*
4 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 11,39*
€ 17,43*
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 758,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.