Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien-Schutzhandschuh Showa 660 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
01_1156945865_lo.jpg
01_1156945865_lo.jpg
1205514271_lo.jpg
1291032753_lo.jpg
1466180370_lo.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-35066000011
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     660-11
EAN/GTIN:
     4901792011228
produktdatenblatt-showa660.pdf
eu-konformitaetserklaerung_showa660.pdf
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

PVC-Vollbeschichtung mit zusätzlicher rauer PVC-Oberfläche der Hand auf Baumwoll-Trägergewebe

  • Flexibler, weicher Handschuh, schweißaufsaugend für mehr Komfort
  • PVC schützt die Hand sicher gegen Chemikalien und bleibt dabei flexibel
  • Undurchlässig für Arbeiten in feuchten oder öligen Umgebungen
  • Ultra-geschmeidiger und wasserdichter Handschuh mit rauer Oberfläche
  • Hohe Abriebfestigkeit – EN388 Stufe 4
  • Komfortabel und weich, gute Griffsicherheit

Eigenschaften:

  • Unverwüstlicher Schutz gegen Chemikalien
  • Trägergewebe: Nahtloses Baumwollstrickgewebe
  • Beschichtung: PVC
  • Griffigkeit: Rau
  • Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet
  • Konzipiert für gute Bewegungsfreiheit und dauerhafte Verwendung
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
Blau
Hauptmaterial:
PVC
Trägermaterial:
Baumwolle
Länge:
300-360
Lebensmitteltauglichkeit:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4121X)
Norm chemische Risiken:
EN 374-1: 2016 Type B JKL
Norm Risiken im Kontakt mit Mikroorganismen:
EN 374-5:2016
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3995
11 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,03*
7 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 3,15*
€ 4,433*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 4,45*
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 241,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4708
ab € 2,40*
Ähnlich
SHOWA
4708 XL
ab € 2,40*
Ähnlich
SHOWA
158660-8/M
ab € 31,25*
Ähnlich
SHOWA
SHO6602
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.