Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 660 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. XXL | Verfügbare Größen M-XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA 660 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. XXL | Verfügbare Größen M-XXL
SHOWA 660 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. XXL | Verfügbare Größen M-XXL
SHOWA 660 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. XXL | Verfügbare Größen M-XXL
SHOWA 660 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. XXL | Verfügbare Größen M-XXL
SHOWA 660 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. XXL | Verfügbare Größen M-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-158660-11/XXL
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     158660-11/XXL
EAN/GTIN:
     4901792011228
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

SHOWA 660 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. XXL | Verfügbare Größen M-XXL

Dieser Chemikalienschutzhandschuh ist mit einer dreifach getauchten PVC-Beschichtung ausgestattet, die Sicherheit und Komfort des Trägers in den Vordergrund stellt.
Eine nahtlos verarbeiteter Innenhandschuh aus weicher Baumwolle leitet die Feuchtigkeit ab um Gerüche zu vermeiden und das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand.
Die raue Grifffläche bietet leistungsstarke Präzision in fettigen oder feuchten Umgebungen.

Vorteile

  • Nahtlose Verarbeitung
  • Schutz des Unterarms
  • Chemikalienbeständig
  • Erhöhte Fühlbarkeit
  • Robuste Griffsicherheit
  • Wasserabweisend
  • Langlebig
  • Maschinenwaschbar

Eigenschaften

  • Dreifach getauchte PVC-Beschichtung
  • Raue Grifffläche
  • Ergonomisch
  • Geruchshemmend

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Chemische Sprühverfahren und Behandlung
  • Beschichtungsvorbereitung
  • Maler- & Spritzlackierbetriebe
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
11/XXL
Obermaterial:
PVC
Latexgehalt:
latexfrei
Gauge:
13 Gauge
Trägermaterial:
Baumwolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,03*
Lager 8580
7 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 3,15*
€ 4,433*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 4,45*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,433*
€ 5,27527
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,263*
€ 5,07297
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,964*
€ 4,71716
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 44,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4708
ab € 2,40*
Ähnlich
SHOWA
4708 XL
ab € 2,40*
Ähnlich
SHOWA
158660-8/M
ab € 31,25*
Ähnlich
SHOWA
SHO6602
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.