Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT067112 Herst.-Nr.: BT067112 EAN/GTIN: 4042146870662 |
| |
|
| | |
| - zum Lösen und Befestigen von Muttern oder Rohrverbindungen
- S förmiges Maul
- Verzahnung entgegen der Drehrichtung
- aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit
Die BRILLIANT TOOLS Eckrohrzange BT067112 ist aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit gefertigt und eignet sich zum Lösen und Befestigen von Muttern und Rohrverbindungen im Sanitärbereich. Das S-Maul der Eckrohrzange ist um 45° abgewinkelt und lässt sich bis zu 35 mm öffnen. Somit für Rohrdurchmesser bis 1/2" geeignet. Die gegen die Drehrichtung verzahnte Greiffläche sorgt für maximalen Halt und maximaler Kraftübertragung. Die Gesamtlänge beträgt 24 cm. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | für max. Rohrdurchmesser: | 1/2 " | Form: | 45° gewinkelt | Gewicht [g]: | 450 g | Gesamtlänge L in mm: | 240 mm | Variantenartikel: | BT067110 | Verpackungsbreite mm: | 76 mm | Verpackungshöhe mm: | 30 mm | Verpackungslänge mm: | 318 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | | | € 21,90* | ab € 7,63* | € 10,91* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,44* | € 12,68* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,92* | € 12,78* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,78* | € 14,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 100,00* | € 6,90* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|