Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN CCS 1T 1U Zählsystem Max 1500kg d 0,0001kg Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN CCS 1T 1U Zählsystem Max 1500kg d 0,0001kg Industrie
KERN CCS 1T 1U Zählsystem Max 1500kg d 0,0001kg Industrie
Artikel-Nr.:
     3EH3T-CCS 1T-1U
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCS 1T-1U
EAN/GTIN:
     4045761162525
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Präzisionswaage
Zählsysteme
|- Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden|Referenzwaage KERN CFS:|Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage KERN CFS erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit, Wägebereich und Stückgut-Volumina|- Über Tastenblock programmierbar:|- - gewünschte Referenzstückzahl|- - bekanntes Referenzgewicht|- Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext|- Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt.|- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts|Mengenwaage KERN KFP:|Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) KERN KFP statt|- Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert|- Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1 x 3000 e), IP65-Schutz|
Weitere Suchbegriffe: Zählwaage, zählwaagen kern, zählwaage, Zählwaage Zählwaage Industrie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.321,28*
€ 1.412,28*
Frei Haus
ab € 1.324,91*
€ 1.412,30*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.268,19*
€ 1.466,65*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.520,22*
€ 1.618,85*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,28*
€ 1.680,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,85*
€ 1.671,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,46*
€ 1.626,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.342,31*
€ 1.597,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.321,28*
€ 1.572,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.321,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,15*
Zubehör
Kern
266687
ab € 240,67*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 324,98*
Zubehör
Kern
267430
ab € 54,01*
Zubehör
Kern
267429
ab € 252,01*
Zubehör
Kern
267431
ab € 53,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.