Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN ECB 20K 2N Tischwaage Max 20kg d 0,01kg Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/16236/full/ECB-20K-2N-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/16236/full/ECB-20K-2N-0.jpg
KERN ECB 20K 2N Tischwaage Max 20kg d 0,01kg Digital
Artikel-Nr.:
     3EH3T-ECB 20K-2N
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ECB 20K-2N
EAN/GTIN:
     4045761161436
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tischwaage
Bauform
 
Abmessungen Gehäuse (B×T×H):
320 mm x 300 mm x 60 mm
 
 
 
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):
320 mm x 260 mm x 6 mm
 
 
 
Gehäusematerial:
Kunststoff
 
 
 
Material der Wägeplatte:
Edelstahl
 
 
 
Wägefläche (BxT):
320 mm x 260 mm
 
 
Dienstleistungen
 
DAkkS-Kalibrierschein:
963-128
 
 
 
Justage auf Aufstellungsort:
961-248
 
 
Anzeige
 
Display Ziffernhöhe:
2,100 cm
 
 
Energieversorgung
 
Akku:
Rchrg. battery optional - intern
 
 
 
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):
30 h
 
 
 
Akkuladezeit:
10 h
 
 
 
Batterie-Betriebsdauer:
100 h
 
 
 
Eingangsspannung:
220 V - 240 V AC 50 Hz
 
 
Kategorie
 
Kategorie:
Waagen
 
 
 
Produktgruppe:
Tischwaage
 
 
Messsystem
 
Ablesbarkeit [d]:
10 g
 
 
 
Anwärmzeit:
10 min
 
 
 
Auflösung:
2000
 
 
 
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:
30000
 
 
 
Einschwingzeit:
2 s
 
 
 
Empfohlenes Justiergewicht:
10000 g (M3)
 
 
 
Justiermöglichkeiten:
Justierung mit externem Gewicht
 
 
 
Linearität:
40 g
 
 
 
Reproduzierbarkeit:
10 g
 
 
 
 
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, plattformwaage, Kranwaage Hängewaage Zugwaage
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,47*
€ 106,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 108,55*
€ 8,95*
ab € 91,05*
€ 111,49*
€ 6,49*
ab € 93,86*
€ 111,49*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 95,03*
€ 113,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
ECB 10K-3N
ab € 88,07*
Ähnlich
Kern & Sohn
ECB 50K-2N
ab € 88,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.