Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsmessgerät PCE-VA 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsmessgerät PCE-VA 20
Lüftungsmessgerät PCE-VA 20
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-VA 20
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VA 20
EAN/GTIN:
     4250348714657
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Lüftungsmessgerät PCE-VA 20

Anemometer PCE-VA 20 | internes Flügelrad Ø: 100 mm

Flügelradanemometer PCE-VA 20 / Messung von Windgeschwindigkeit, Volumenstrom, Temperatur, Luftfeuchtigkeit / Taupunkt und Feuchttemperatur / Hintergrundbeleuchtung / 10 cm Flügelraddurchmesser / Extremwertmessung / HOLD-Funktion / automatische Abschaltung
Das Flügelradanemometer PCE-VA 20 ist ein vielseitiges Messgerät zur Messung der Parameter Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt und Feuchttemperatur. Mit Hilfe des optionalen Volumenstromhauben-Sets kann mit dem Flügelradanemometer zusätzlich der Volumenstrom bestimmt werden. Zur Messung der Windgeschwindigkeit und des Volumenstroms verfügt das Flügelradanemometer über ein Flügelrad mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern. Das Flügelradanemometer bietet ferner umfangreiche Funktionen wie eine Extremwertmessung, eine HOLD-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, eine automatische Abschaltung und eine Warnfunktion bei geringer Batterieladung. So wird dem Verwender der Gebrauch bedeutend erleichtert und so komfortabel wie möglich gemacht. Durch seine geringen Abmessungen und das niedrige Gewicht ist das Flügelradanemometer PCE-VA 20 ideal für den mobilen Einsatz geeignet.

Technische Spezifikationen
Messbereich Windgeschwindigkeit
0,2 ... 30 m/s
Genauigkeit Windgeschwindigkeit
20 m/s: ±(3 % MW + 0,3 m/s)
Messbereich Lufttemperatur
-20 ... +60 °C
Genauigkeit Lufttemperatur
±0,6 °C
Auflösung Lufttemperatur
0,1 °C / °F
Messbereich Luftfeuchtigkeit
0,1 ... 99,9 % r.F.
Genauigkeit Luftfeuchtigkeit
±3 % r.F. (bei 25 °C und 10...90 % r.F.)
sonst: ±5 % r.F.
Auflösung Luftfeuchtigkeit
0,1 % r.F.
Ansprechzeit Temperatur
60 Sekunden
Ansprechzeit Luftfeuchtigkeit
60 Sekunden
Aktualisierung LCD
1 x pro Sekunde
Anzeige Feuchttemperatur
-20 ... +59,9 °C
Anzeige Taupunkttemperatur
-5 ... +59,9 °C
Anzeige Volumenstrom
0 ... 99999 m³/min
Auflösung Volumenstrom
0,1 m³/min (0...9999,9 m³/min)
1 m³/min (10000...99999 m³/min)
Automatische Abschaltung
nach 20 Minuten Inaktivität
Größe LCD
32,5 x 54 mm (H x B)
Stromversorgung
4 x 1,5 V AAA Batterien
Betriebsbedingungen
0 ... +50 °C,
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, pce instruments anemometer, anemometer, Messtechnik Lüftungsmessgerät Lüftungsprüfgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 251,11*
€ 304,91*
Frei Haus
ab € 249,12*
€ 304,93*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 494,97*
€ 573,98*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,91*
€ 362,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,43*
€ 353,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,22*
€ 329,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,55*
€ 314,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 145,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
ab € 175,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 364,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-007
ab € 275,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 174,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-A 420
ab € 174,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AM 45
ab € 178,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
ab € 280,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MPM 10
ab € 72,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 235,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS P
ab € 98,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.