Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Anemometer
>
Artikel
Luftstrommessgerät PCE-WS RS485 zur Festinstallation
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
413-PCE-WS RS485
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-WS RS485
EAN/GTIN:
4250348722461
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Der Windsensor besticht durch seine kompakte Bauform und verschiedenen Ausgangssignale. So ist der Windsensor für Anwendungen in der Warntechnik, Gebäudeautomatisierung und Haustechnik einsetzbar. Je nach Windsensor steht ein 4 ... 20 mA-, 0 ... 10 V-, Modbus- oder Impulsausgang zur Verfügung. Der Windsensor ist als Stern ausgeführt, sodass ein windrichtungsunabhängiger Betrieb gewährleistet ist.
Der Windsensor ist aus robustem Kunststoff gefertigt und somit gegen Rost und Korrosion beständig. Weiterhin ist der Windsensor nach IP65 geschützt. Der Aufbau des Windsensors stellt ebenso sicher, dass er besonders gegen hochfrequente und elektromagnetische Strahlung geschützt ist. Der Messbereich erstreckt sich zwischen 0,8 ... 50 m/s. Standardmäßig verfügt das Windsensor über ein 20 m Anschlusskabel. Optional ist ein Montagekit aus Edelstahl zum Windsensor erhältlich.
- robustes PA-Kunststoffgehäuse
- IP 65 Schutz
- mA, V, Impuls oder Modbus-Ausgang
- lange Lebensdauer
- direkte Messung der Windgeschwindigkeit
- Messung ab 0,8 m/s
Technische Daten
Messbereich: 0,8 m/s ... 50 m/s
Messung ab: =0,8 m/s
Ausgang Modbus RTU
Genauigkeit: <4 m/s: ± 0,27 m/s, >4 m/s: ± 3 %
Betriebsspannung: 9 ... 30 V DC
Betriebstemperaturbereich: -20 ... +80 °C bei =95 % rel. Feuchte
maximale Windgeschwindigkeit: 55 m/s
elektrischer Anschluss 25 m Anschlusskabel
Schutzklasse: IP65
Lieferumfang
1 x Windsensor PCE-WS RS485
1 x Bedienungsanleitung
... >
Lager 413
>
Messgeräte
>
Anemometer
Weitere Suchbegriffe:
Windgeschwindigkeitsmessgerät
,
pce instruments anemometer
,
anemometer
,
Windsensor
,
Windgeschwindigkeitsmesser
,
Windmesser
,
Wind
,
Flügelradanemometer
,
PCE
,
Luftstrommessgerät
,
Durchflussmessgerät
,
Durchflussmesser
,
Flügelrad
,
Windmessgerät
,
Datenlogger
,
Umweltmessgerät
,
Umweltmesser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,77*
€ 513,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,70*
€ 511,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,98*
€ 468,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,17*
€ 458,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,76*
€ 431,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anemometer PCE-WS V zur Festinstallation
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 145,14*
Ähnlich
Luftfeuchtigkeitsmesser PCE-HVAC 3
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
ab € 173,97*
Ähnlich
Luftstrommessgerät PCE-HVAC 2
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
ab € 280,02*
Ähnlich
Luftstrommessgerät PCE-VA 20-SET von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-VA 20-SET
ab € 399,87*
Ähnlich
Lüftungsmessgerät PCE-VA 20
PCE Instruments
PCE-VA 20
ab € 250,19*
Ähnlich
PCE Instruments Anemometer PCE-WS CR
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 235,98*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-MAM 2 Anemometer
PCE Instruments
PCE-MAM 2
ab € 32,99*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-WS P Anemometer
PCE Instruments
PCE-WS P
ab € 98,33*
Ähnlich
Thermisches Anemometer PCE-423N
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 174,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen