Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anemometer PCE-WS V zur Festinstallation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Anemometer PCE-WS V
PCE Instruments Anemometer PCE-WS V
PCE Instruments Anemometer PCE-WS V Anschluss
PCE Instruments Anemometer PCE-WS V Anschlüsse
PCE Instruments Anemometer PCE-WS V Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-WS V
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-WS V
EAN/GTIN:
     4250348721945
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Das Anemometer besticht durch seine kompakte Bauform und verschiedenen Ausgangssignale. So ist das Anemometer für Anwendungen in der Warntechnik, Gebäudeautomatisierung und Haustechnik einsetzbar. Je nach Anemometer steht ein 4 ... 20 mA-, 0 ... 10 V-, Modbus- oder Impulsausgang zur Verfügung. Das Anemometer ist als Stern ausgeführt, sodass ein windrichtungsunabhängiger Betrieb gewährleistet ist.

Das Anemometer ist aus robustem Kunststoff gefertigt und somit gegen Rost und Korrosion beständig. Weiterhin ist das Anemometer nach IP65 geschützt. Der Aufbau des Anemometers stellt ebenso sicher, dass er besonders gegen hochfrequente und elektromagnetische Strahlung geschützt ist. Der Messbereich erstreckt sich zwischen 0,8 ... 50 m/s. Standardmäßig verfügt das Anemometer über ein 20 m Anschlusskabel. Optional ist ein Montagekit aus Edelstahl zum Anemometer erhältlich.

- robustes PA-Kunststoffgehäuse
- IP 65 Schutz
- mA, V, Impuls oder Modbus-Ausgang
- lange Lebensdauer
- direkte Messung der Windgeschwindigkeit
- Messung ab 0,8 m/s


Technische Daten

Messbereich: 0,8 m/s ... 50 m/s
Messung ab: =0,8 m/s
Ausgang: 0 ... 10 V
Genauigkeit: <4 m/s: ± 0,27 m/s, >4 m/s: ± 3 %
Betriebsspannung: 15 ... 24 V DC
Betriebstemperaturbereich: -20 ... +80 °C bei =95 % rel. Feuchte
maximale Windgeschwindigkeit: 55 m/s
elektrischer Anschluss 20 m Anschlusskabel
Schutzklasse: IP65

Lieferumfang
1 x Anemometer PCE-WS V
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, pce instruments anemometer, anemometer, Windsensor, Windgeschwindigkeitsmesser, Windmesser, Wind, Flügelradanemometer, PCE, Luftstrommessgerät, Durchflussmessgerät, Durchflussmesser, Flügelrad, Windmessgerät, Datenlogger, Umweltmessgerät, Umweltmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
ab € 173,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
ab € 280,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20-SET
ab € 399,87*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 362,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20
ab € 250,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 235,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MAM 2
ab € 32,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS P
ab € 98,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 174,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.