Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-WS P Anemometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452812-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-WS P
EAN/GTIN:
     4250348722447
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
PCE Instruments PCE-WS P Anemometer

Durchflussmessgerät PCE-WS P

robustes Durchflussmessgerät zur Festinstallation / verschiedene Ausgangssignale / für Windwarnanlagen, Haustechnik und Gebäudeautomatisierung Das Durchflussmessgerät besticht durch seine kompakte Bauform und verschiedenen Ausgangssignale. So ist das Durchflussmessgerät für Anwendungen in der Warntechnik, Gebäudeautomatisierung und Haustechnik einsetzbar. Je nach Durchflussmessgerät steht ein 4 ... 20 mA-, 0 ... 10 V-, Modbus- oder Impulsausgang zur Verfügung. Das Durchflussmessgerät ist als Stern ausgeführt, sodass ein windrichtungsunabhängiger Betrieb gewährleistet ist. Das Durchflussmessgerät ist aus robustem Kunststoff gefertigt und somit gegen Rost und Korrosion beständig. Weiterhin ist das Durchflussmessgerät nach IP65 geschützt. Der Aufbau des Durchflussmessgerätes stellt ebenso sicher, dass er besonders gegen hochfrequente und elektromagnetische Strahlung geschützt ist. Der Messbereich erstreckt sich zwischen 0,8 ... 50 m/s. Standardmäßig verfügt das Durchflussmessgerät über ein 20 m Anschlusskabel. Optional ist ein Montagekit aus Edelstahl zum Durchflussmessgerät erhältlich.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Messbereich 0,8 m/s ... 50 m/s
Messung ab ≤0,8 m/s
Ausgang Impulse (Reedkontakt)

Genauigkeit
< 4 m/s: ± 0,27 m/s
> 4 m/s: ± 3 %

Betriebsspannung 3 ... 24 V DC Betriebstemperaturbereich -20 ... +80 °C bei ≤95 % rel. Feuchte
maximale Windgeschwindigkeit 55 m/s
elektrischer Anschluss 20 m Anschlusskabel
Schutzklasse IP65

Lieferumfang:
1 x Durchflussmessgerät PCE-WS P
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
PCE Instruments
Produkt-Art:
Anemometer
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, pce instruments anemometer, anemometer, PCE Instruments, PCE-WS P, luftmengenmesser, windmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,33*
€ 126,72*
Frei Haus
ab € 100,55*
€ 126,73*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 139,09*
€ 174,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 145,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
ab € 173,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
ab € 280,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20-SET
ab € 399,87*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 362,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20
ab € 250,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 235,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MAM 2
ab € 32,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 174,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.