Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Laborwaage
>
Präzisionswaage
>
Artikel
KERN PES 15000 1M Präzisionswaage Max 15000g d 0,1g Laborwaage Apothekerwaage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3EH3T-PES 15000-1M
Hersteller:
Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
PES 15000-1M
EAN/GTIN:
4045761076976
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Laborwaage
Laborwaagen
Kern - PES 15000-1M - Präzisionswaage mit Eichzulassung 0,1 g : 15 kg
|- nur PEJ: Interne Justierautomatik|- nur PES: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis|- Metallgehäuse: robust und standsicher|- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe von 2 oberen und 2 unteren Grenzwerten über 4 Pfeiltasten. Ein akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren|- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit = 0,001 g. Wägeraum BxTxH 170x150x100 mm. Abnehmbarer Deckel mit Öffnung zum Pipettieren
Technische Daten:
Wägebereich [Max]: 15 kg
Ablesbarkeit [d]: 100 mg
Eichklasse: II
Mindestlast: 5 g
Reproduzierbarkeit: 100 mg
Linearität: 200 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 100 mg
Abmessungen (BxTxH): 220 mm x 333 mm x 93 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Abmessungen Wägeraum: 220 mm x 333 mm x 93 mm
Ziffernhöhe: 1300 cm
Einheiten: kg g ct
Zulässige Umgebungstemperatur: 10 °C - 30 °C
Nettogewicht: 4 kg
Dimensions packaging (WxDxH): 330 mm x 445 mm x 215 mm
Dimensions housing (WxDxH): 220 mm x 333 mm x 93 mm
... >
Labor
>
Laborwaagen
>
Präzisionswaagen
Weitere Suchbegriffe:
Präzisionswaage
,
laborwaage kern
,
laborwaage
,
laborwaage 0,1g
,
Laborwaage Präzisionswaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Briefwaage
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 933,66*
€ 1.015,82*
Lager 7303
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 873,79*
€ 1.053,93*
Lager 163
Frei Haus
ab € 917,81*
€ 1.102,55*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.020,56*
€ 1.107,49*
Lager 1039
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.430,64*
€ 1.522,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,82*
€ 1.208,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,27*
€ 1.189,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,35*
€ 1.158,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,72*
€ 1.136,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,66*
€ 1.111,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 933,66* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 3EH3T
Versand:
Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3EH3T
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichung Waagen Kl. II, ≤ 5 kg
Kern
266668
ab € 83,63*
Zubehör
KERN Kalibrierung Waagen 2
Kern
266678
ab € 93,71*
Zubehör
Kern PES-A01 Akkubetrieb intern für PES
Kern
PES-A01
ab € 465,96*
Zubehör
Kern PES-A02 Relais-Ausgang für PES/PEJ
Kern
PES-A02
ab € 343,90*
Zubehör
Kern PES-A04S05 PES-A04S05 Arbeitsschutzhaube, serienmäßig, nachrüstbar, Inhalt: 5 Stück
Kern
PES-A04S05
ab € 31,62*
Zubehör
Matrix-Nadeldrucker, für Waagen, HxBxT 106 x 100 x 180 mm.
Kern & Sohn
911-013
ab € 302,86*
Zubehör
Schnittstellenkabel RS-232 PES, PEJ
Kern
266465
ab € 52,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen