Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 A 4 4 m6 x 40 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 A 4 4 m6 x 40 A 4 VE=S
DIN 7 A 4 4 m6 x 40 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000079400040040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 40 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
4m6x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.400 KGM
Materialnummer:
00007.940.0040.040
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, passstifte din 7, din 7, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 A 4, DIN7, 4m6x40, A4, AM7440, 00007.940.0040.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1217*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0564*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0466*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1072*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0569*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.