Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 A 4 4 m6 x 40 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 A 4 4 m6 x 40 A 4 VE=S
ISO 2338 A 4 4 m6 x 40 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023389400040040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
ISO 2338 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 40 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
4m6x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.400 KGM
Materialnummer:
02338.940.0040.040
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 A 4, ISO2338, 4m6x40, A4, AM2338440, 02338.940.0040.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2052*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2652*
€ 0,31559
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2452*
€ 0,29179
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0565*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1217*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0466*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1072*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0569*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.