Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 12 x 60 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 12 x 60 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 12 x 60 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991240120060
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460912060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.200 KGM
Materialnummer:
14399.124.0120.060
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M12x60, 12x60, tZn, AM143991260, 14399.124.0120.060
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,4511*
€ 0,7011*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,4705*
€ 0,8017*
6 Tage
542
30
€ 4,90*
ab € 0,545*
€ 0,825*
2 Tage
532
1
€ 5,59*
ab € 0,5666*
€ 0,8566*
7 Tage
759
1
€ 5,99*
ab € 0,5466*
€ 0,8728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7011*
€ 0,83431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6211*
€ 0,73911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5911*
€ 0,70341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5411*
€ 0,64391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5111*
€ 0,60821
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4511*
€ 0,53681
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240120000
ab € 0,0669*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.