Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 60 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223244
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240120060
EAN/GTIN:
     4043952696743
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode: 14399.124 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,4511*
€ 0,7011*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,4705*
€ 0,8017*
6 Tage
542
30
€ 4,90*
ab € 0,545*
€ 0,825*
Lager 4BULW
532
1
€ 5,59*
ab € 0,5666*
€ 0,8566*
7 Tage
759
1
€ 5,99*
ab € 0,5466*
€ 0,8728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8566*
€ 1,01935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7566*
€ 0,90035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7366*
€ 0,87655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6666*
€ 0,79325
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6266*
€ 0,74565
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5666*
€ 0,67425
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240120000
ab € 0,0669*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.