Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399-4 M12X60 FEUER VZ Sechskantschrauben, P, feuerverzinkt, 10.9, M 12x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-4_S_AK.JPG
E14399-4_S_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399-4 M12X60 FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399-4 M12X60 FEUER VZ
EAN/GTIN:
     4043952696743
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, 501EN14399-4 M12X60 FEUER VZ, EN14399-4 M12X60 FEUER VZ
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,4511*
€ 0,7011*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,4705*
€ 0,8017*
Lager 8670
542
30
€ 4,90*
ab € 0,545*
€ 0,825*
2 Tage
532
1
€ 5,59*
ab € 0,5666*
€ 0,8566*
7 Tage
759
1
€ 5,99*
ab € 0,5466*
€ 0,8728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 24,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240120000
ab € 0,0669*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.