Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10 Z M 36 Sechskantmutter, tZn, K1, -AF- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10 Z M 36 Sechskantmutter, tZn, K1, -AF- tZn VE=S
EN 14399 -4 10 Z M 36 Sechskantmutter, tZn, K1, -AF- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991270360000
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     283600012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6915
DIN 6915 Mutter
DIN 6915 Sechskantmutter
Mutter DIN 6915
EN 14399-4 10 feuerverzinkt -AF- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 36 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
-AF-
Abmessung:
M36
Gewicht in kg per 100 Stück:
47.100 KGM
Materialnummer:
14399.127.0360.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6915, EN-14399-4-Sechskantmutter, Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4, Sechskantmutter EN-14399-4, Sechskantmutter EN14399-4, Sechskantmutter ohne Norm, din6915 m36, sechskantmutter ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 14399-4, HV-Muttern Friedberg AF, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, EN 14399-4 10, EN 14399, M36, 36, AM14399360, 14399.127.0360.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,7591*
€ 5,929*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 4,578*
€ 6,498*
5 Tage
571
3
€ 4,90*
ab € 5,505*
€ 7,735*
1 Tag
560
1
€ 5,59*
ab € 5,6756*
€ 7,9356*
6 Tage
799
1
€ 5,99*
ab € 5,584*
€ 8,0187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,498*
€ 7,73262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,238*
€ 7,42322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,998*
€ 7,13762
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,838*
€ 6,94722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,438*
€ 6,47122
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,578*
€ 5,44782
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250360000
ab € 1,2697*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.