Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter EN 14399-4 M36 10 feuerv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter EN 14399-4 M36 10 feuerv
Sechskantmutter EN 14399-4 M36 10 feuerv
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-209940
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     143991270360000
EAN/GTIN:
     4043952777039
Suchbegriffe:
DIN 6915
DIN 6915 Mutter
DIN 6915 Sechskantmutter
Mutter DIN 6915
EN 14399-4 10 feuerverzinkt -AF- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 36 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 14399.127· Normart EN 14399
Weitere Informationen:
Gewinde:
36 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10
Marke:
PEINER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,7591*
€ 5,929*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 4,578*
€ 6,498*
5 Tage
571
3
€ 4,90*
ab € 5,505*
€ 7,735*
1 Tag
560
1
€ 5,59*
ab € 5,6756*
€ 7,9356*
6 Tage
799
1
€ 5,99*
ab € 5,584*
€ 8,0187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,929*
€ 7,05551
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,807*
€ 6,91033
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3241*
€ 6,33568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0721*
€ 6,0358
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6991*
€ 5,59193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5291*
€ 5,38963
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7591*
€ 4,47333
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250360000
ab € 1,2697*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.