Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399-4 M36-AF FEUER VZ Sechskantmuttern, AF-HV, 10, feuerverzinkt,M 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-4_M_AK.JPG
E14399-4_M_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399-4 M36-AF FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399-4 M36-AF FEUER VZ
EAN/GTIN:
     4043952777039
Suchbegriffe:
DIN 6915
DIN 6915 Mutter
DIN 6915 Sechskantmutter
Mutter DIN 6915
EN 14399-4 10 feuerverzinkt -AF- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 36 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 36.00 Form: -AF- Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
36.00
Form:
-AF-
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,7591*
€ 5,929*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 4,578*
€ 6,498*
Lager 8670
571
3
€ 4,90*
ab € 5,505*
€ 7,735*
1 Tag
560
1
€ 5,59*
ab € 5,6756*
€ 7,9356*
6 Tage
799
1
€ 5,99*
ab € 5,584*
€ 8,0187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,735*
€ 9,20465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,385*
€ 8,78815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,195*
€ 8,56205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,885*
€ 8,19315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,485*
€ 7,71715
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,505*
€ 6,55095
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250360000
ab € 1,2697*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.