Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -8 10.9 M 27 x 85 tZn, K1, ohne Zubehör -P- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -8 10.9 M 27 x 85 tZn, K1, ohne Zubehör -P- tZn VE=S
EN 14399 -8 10.9 M 27 x 85 tZn, K1, ohne Zubehör -P- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991380270085
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0468927085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 85 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x85
Gewicht in kg per 100 Stück:
60.900 KGM
Materialnummer:
14399.138.0270.085
Weitere Suchbegriffe: m27 din en14399-8, din en 14399-8, CE, DIN 18800, DIN 7999, EN 1090, EN 14399-8, HV-Passschrauben, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-8 10.9, EN 14399, M27x85, 27x85, AM143992785, 14399.138.0270.085
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,0688*
€ 12,4887*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 20,9482*
€ 27,9582*
7 Tage
19
1
€ 4,90*
ab € 26,6375*
€ 35,1175*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 27,4074*
€ 36,1474*
7 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 26,8852*
€ 36,5526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,9582*
€ 33,27026
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,4682*
€ 32,68716
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,1282*
€ 31,09256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,8182*
€ 29,53366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,6182*
€ 28,10566
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,9482*
€ 24,92836
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.