Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399 H M27X85 FEUER VZ Sechskant-Paßschrauben, 10.9, M 27x85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-8_AK.JPG
E14399-8_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399 H M27X85 FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399 H M27X85 FEUER VZ
EAN/GTIN:
     4043952752647
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 85 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 27.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 85.00 Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
27.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
85.00
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: m27 din en14399-8, din en 14399-8, 501EN14399 H M27X85 FEUER VZ, EN14399 H M27X85 FEUER VZ
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,0688*
€ 12,4887*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 20,9482*
€ 27,9582*
Lager 8670
19
1
€ 4,90*
ab € 26,6375*
€ 35,1175*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 27,4074*
€ 36,1474*
7 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 26,8852*
€ 36,5526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,1175*
€ 41,78983
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,8375*
€ 41,45663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,7175*
€ 38,93383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,3775*
€ 37,33923
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,8475*
€ 35,51853
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,6375*
€ 31,69863
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.