Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube EN 14399-8 M27x 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube EN 14399-8 M27x 85
Sechskantpassschraube EN 14399-8 M27x 85
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331741
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380270085
EAN/GTIN:
     4043952752647
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 85 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 85mm· Gruppencode 14399.138· Normart EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Gewinde:
27 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben für HV-Verbindungen im Stahlbau, mit großer SW
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: m27 din en14399-8, din en 14399-8, Reyher, Schraube, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, 8000223791
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,0688*
€ 12,4887*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 20,9482*
€ 27,9582*
7 Tage
19
1
€ 4,90*
ab € 26,6375*
€ 35,1175*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 27,4074*
€ 36,1474*
7 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 26,8852*
€ 36,5526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,4887*
€ 14,86155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,0827*
€ 14,37841
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,0788*
€ 13,18377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,4128*
€ 12,39123
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,6088*
€ 11,43447
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,0688*
€ 9,60187
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.