Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube EN 14399-8 M27x 85 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223791
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380270085
EAN/GTIN:
     4043952752647
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 85 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 85mm · Gruppencode: 14399.138 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Gewinde:
27 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben für HV-Verbindungen im Stahlbau, mit
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: m27 din en14399-8, din en 14399-8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,0688*
€ 12,4887*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 20,9482*
€ 27,9582*
7 Tage
19
1
€ 4,90*
ab € 26,6375*
€ 35,1175*
Lager 4BULW
14
1
€ 5,59*
ab € 27,4074*
€ 36,1474*
7 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 26,8852*
€ 36,5526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,1474*
€ 43,01541
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,8674*
€ 42,68221
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,6374*
€ 40,02851
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,2674*
€ 38,39821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,6874*
€ 36,51801
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,4074*
€ 32,61481
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.