Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt A 4 NL 30 SPSS (31,4 x 58,5 x 6,8) A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt A 4 NL 30 SPSS (31,4 x 58,5 x 6,8) A 4 VE=S
ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt A 4 NL 30 SPSS (31,4 x 58,5 x 6,8) A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881329450300000
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     2745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 A 4 SP NORD-LOCK-Scheiben, paarweise verbunden, mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 30 SP SS VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88132
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SP
Abmessung:
NL30SPSS
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.560 KGM
Materialnummer:
88132.945.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, keilsicherungsscheiben nord lock, unterlegscheibe ohne norm, NORD-LOCK Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, R 88132 A 4, ART88132, NL30SPSS, AM88132300, 88132.945.0300.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 15,5969*
€ 18,2169*
5 Tage
275
25
Frei Haus
ab € 15,8125*
€ 18,5825*
7 Tage
175
25
Frei Haus
ab € 16,3075*
€ 19,1175*
2 Tage
123
25
Frei Haus
ab € 16,2475*
€ 19,1175*
7 Tage
175
25
Frei Haus
ab € 16,0051*
€ 19,3288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 18,2169*
€ 21,67811
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,5969*
€ 18,56031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 455,4225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
881320340300000
ab € 96,4425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.