Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 30 SP SS A 4 25 Stück NORD-LOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000229200
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10103251
EAN/GTIN:
     4043952785775
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht:
95,6 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
R 88132 geklebt
Hauptmerkmal:
NL 30 SP SS
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
Artikel 88132 A 4 SP NORD-LOCK-Scheiben · paarweise verbunden · mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 30 SP SS VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 30mm· Form SP· Gruppencode 88132.945· Normart REYHER-Artikel 88132· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 15,5969*
€ 18,2169*
5 Tage
275
25
Frei Haus
ab € 15,8125*
€ 18,5825*
Lager 8760
175
25
Frei Haus
ab € 16,3075*
€ 19,1175*
2 Tage
123
25
Frei Haus
ab € 16,2475*
€ 19,1175*
7 Tage
175
25
Frei Haus
ab € 16,0051*
€ 19,3288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,1175*
€ 22,74983
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,3075*
€ 19,40593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 477,9375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
881320340300000
ab € 96,4425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.