Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 30 SP SS A 4 25 Stück NORD-LOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000229200
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     881329450300000
EAN/GTIN:
     4043952785775
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 A 4 SP NORD-LOCK-Scheiben · paarweise verbunden · mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 30 SP SS VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · passend für: D30mm · Durchmesser: 30mm · Form: SP · Gruppencode: 88132.945 · Normart: REYHER-Artikel 88132 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl blank
Marke:
NORD-LOCK
Ausführung:
NORD-LOCK-Scheiben, paarweise verbunden, SP = mit großer Auf
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, keilsicherungsscheiben nord lock, unterlegscheibe ohne norm, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 15,5969*
€ 18,2169*
5 Tage
275
25
Frei Haus
ab € 15,8125*
€ 18,5825*
7 Tage
175
25
Frei Haus
ab € 16,3075*
€ 19,1175*
Lager 4BULW
123
25
Frei Haus
ab € 16,2475*
€ 19,1175*
7 Tage
175
25
Frei Haus
ab € 16,0051*
€ 19,3288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,1175*
€ 22,74983
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,2475*
€ 19,33453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 477,9375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
881320340300000
ab € 96,4425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.