Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88132 31,4X58,5X6,8 A4 Nord-Lock-Scheiben, A4, SP, 31,4x58,5x6,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88132_BR_3D.JPG
R88132_BR_3D.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88132 31,4X58,5X6,8 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88132 31,4X58,5X6,8 A4
EAN/GTIN:
     4043952785775
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 A 4 SP NORD-LOCK-Scheiben, paarweise verbunden, mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 30 SP SS VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: SP Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88132 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
SP
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88132
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, keilsicherungsscheiben nord lock, unterlegscheibe ohne norm, R88132 31,4X58,5X6,8 A4, 501R88132 31,4X58,5X6,8 A4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 15,5969*
€ 18,2169*
Lager 8670
275
25
Frei Haus
ab € 15,8125*
€ 18,5825*
7 Tage
175
25
Frei Haus
ab € 16,3075*
€ 19,1175*
2 Tage
123
25
Frei Haus
ab € 16,2475*
€ 19,1175*
7 Tage
175
25
Frei Haus
ab € 16,0051*
€ 19,3288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 18,5825*
€ 22,11318
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,8125*
€ 18,81688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 464,5625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
881320340300000
ab € 96,4425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.