Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1010669 Herst.-Nr.: 50491 EAN/GTIN: 4006209504918 |
| |
|
| | |
| Gasbetondübel GB8 25St./Pack Der fischer GasbetonDübel GB 8 ist ein SpezialDübel für unterschiedlichste Befestigungen in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte GB wird nach dem Vorbohren im Drehgang mit dem Hammer eingeschlagen. Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen Dübel und Baustoff her. Der fischer GasbetonDübel GB ist ideal um Fassaden- und Dachkonstruktionen sowie Geländer in Porenbeton zu befestigen. - Bohrernenndurchmesser 8 mm - Dübellänge 50 mm - Dübellänge = mind. Verankerungstiefe 50 mm - Geeignet für Gasbeton, Porenbeton - Geeignet für Sechskant-Holzschraube - Mit Rand Nein - Farbe grau - Ausführung ohne Schraube - Baustoff Vollbaustoff - Verpackungsvariante Faltschachtel - fischer Sicherheitsschraube 5 mm/Min. Bohrlochtiefe 60 mm - Werkstoff / Korrosionsschutz Kunststoff - Profi / DIY Profi Ausführung GB 8 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,131 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5368* | € 0,7268* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,52* | € 0,7335* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,5443* | € 0,7343* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5464* | € 0,7364* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,17* | € 17,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|