Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SB Dübel S12 K, 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SB Dübel S12 K, 6 Stück
SB Dübel S12 K, 6 Stück
SB Dübel S12 K, 6 Stück
SB Dübel S12 K, 6 Stück
SB Dübel S12 K, 6 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1010761
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     52114
EAN/GTIN:
     4006209521144
Suchbegriffe:
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel

SB Dübel S12 K, 6 Stück


Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der KunststoffDübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Zur Befestigung des Gegenstandes können Holz- oder Spanplattenschrauben verwendet werden. Ideal ist der fischer Spreizdübel S für die Befestigungen in Beton und Mauerwerk aus Vollstein.


- Bohrernenndurchmesser 12 mm
- Dübellänge 60 mm
- Ausführung Spreizdübel
- Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel
- Geeignet für Sechskant-Holzschraube
- Mit Rand Nein
- Farbe grau
- Ausführung ohne Schraube
- Baustoff Vollbaustoff
- Verpackungsvariante Blisterkarte
- Min. Bohrlochtiefe 80 mm/Min. Verankerungstiefe 60 mm
- Spanplatten-/Holzschrauben 8 - 10 mm
- Werkstoff / Korrosionsschutz Kunststoff
- Profi / DIY DIY






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,029 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,39*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,83*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,87*
€ 2,86*
1 Tag
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,00*
€ 2,92*
Lager 400
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
52107
ab € 1,53*
Ähnlich
fischer
052113
ab € 1,51*
Ähnlich
fischer
4006209521182
ab € 1,50*
Ähnlich
fischer
52119
ab € 1,51*
Ähnlich
fischer
52116
ab € 1,51*
Ähnlich
fischer
052120
ab € 1,99*
Ähnlich
fischer
052112
ab € 1,81*
Ähnlich
fischer
052115
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.