Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1011079 Herst.-Nr.: 88682 EAN/GTIN: 4006209886823 |
| |
|
| | |
| Fensterrahmendübel, 1 Stück Der fischer MetallrahmenDübel F 10 M ist ein SpezialDübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F 10 M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der fischer MetallrahmenDübel F 10 M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet. - Antrieb PZ3 - Bohrernenndurchmesser 10 mm - Brandschutz relevant - Dübellänge 132 mm - Effektive Verankerungstiefe 30 mm - Ohne Rand - Ohne Schraube - Antrieb Kreuzschlitz PZ - Anwendung Kanthölzer / Fensterrahmen / Türrahmen - Kopfvariante Senkkopf - Max. Dicke des Anbauteils 102 mm/Min. Bohrlochtiefe 150 mm/Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage 150 mm/Min. Verankerungstiefe 30 mm Ausführung F 10 M 132K Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,309 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,70* | € 5,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,04* | € 5,92* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 4,99* | € 6,84* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,97* | € 7,15* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,44* | € 7,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|