Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1027945 Herst.-Nr.: 75 12 125 EAN/GTIN: 4003773040514 |
| |
|
| | |
| Seitenschneider Elektronik mit Drahtklemme 125mm KNIPEX Elektronik-Seitenschneider Nr. 75 12 125 •Zange brüniert •Griffe mit Kunststoffhüllen •Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet •DIN ISO 9654 •Geschraubtes Gelenk für hohe Präzision und Belastbarkeit •Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen •Mit Facette und Drahtklemme •Für feinste Montagearbeiten in Elektronik und Feinmechanik Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,086 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider knipex, elektronik seitenschneider, Super, Knips, Werkzeug, Standardzange, Werkzeugmaschine, Spezialzange, Zange, Spezialzangen, Knipex, Elektronikzange, Standardzangen, Schneidzange, Zangen, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Spezialschneider, QR4028344, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,67* | € 32,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,75* | € 32,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,07* | € 32,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,78* | € 33,80* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,43* | € 47,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|