Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Stichsägeblätter T 234 X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
25 Stichsägeblätter T 234 X
25 Stichsägeblätter T 234 X
Artikel-Nr.:
     400-1040299
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633524
EAN/GTIN:
     3165140169516
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

25 Stichsägeblätter T 234 X


Das T 234 X Progressor für Holz Stichsägeblatt für den Gebrauch bei dickem oder dünnem Holz macht saubere gerade Schnitte. Die Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung ermöglicht den Gebrauch bei Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Die Kombination des Kegelschliffkörpers, der präzisionsgeschliffenen Zähne und der mehrfach geschliffenen japanischen Zahngeometrie ermöglicht sauberes Schneiden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer mittleren progressiven Zahnteilung (2-3 mm) und einer großen Länge (117 mm) ausgestattet, um eine breite Vielzahl an Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 3-65 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge [mm]: 117, Zahnteilung [mm]: 2-3, Einsatzbereiche: Weichholz (3-65 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, Progressiv, Typ: T 234 X
- Breite: 5, - Gewicht: 0,205 kg, - Höhe: 1,3, - Länge: 14





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,205 kg
Länge:
14
Breite:
5
Höhe:
1,3
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,57*
€ 35,51*
3 Tage
59
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 29,72*
€ 35,67*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 30,04*
€ 36,00*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 30,14*
€ 36,03*
Lager 400
56
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 59,13*
€ 68,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,97*
€ 82,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,49*
€ 81,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,84*
€ 80,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,16*
€ 76,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,59*
€ 73,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 59,13*
€ 70,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 59,13* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 633 175
ab € 23,54*
Zubehör
Bosch
2608633523
ab € 4,16*
Zubehör
Bosch
2608633528
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.