Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Stichsägeblätter T 111 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3 Stichsägeblätter T 111 C
3 Stichsägeblätter T 111 C
Artikel-Nr.:
     400-1040386
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630808
EAN/GTIN:
     3165140007139
Suchbegriffe:
Reduzierrohr
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set

3 Stichsägeblätter T 111 C


Das T 111 C Basic für Holz Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Holz. Die gefrästen, geschränkten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anfürderungen. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die mittlere Zahnteilung (3 mm) ermöglicht das Schneiden von Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 4-50 mm. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 100, Zahnteilung [mm]: 3,0, Einsatzbereiche: Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt, Typ: T 111 C
- Breite: 5,5, - Gewicht: 0,026 kg, - Höhe: 0,3, - Länge: 17





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,026 kg
Länge:
17
Breite:
5,5
Höhe:
0,3
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt-Sortiment, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,55334*
€ 0,76334*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,59334*
€ 0,83334*
13 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,63667*
€ 0,87667*
11 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,65667*
€ 0,90667*
Lager 400
200
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608667394
ab € 10,99*
Ähnlich
Bosch
2608630557
ab € 0,78334*
Ähnlich
Bosch
2608630558
ab € 2,47*
Ähnlich
Bosch
2608637880
ab € 50,68*
Ähnlich
Bosch
2608630560
ab € 2,22*
Ähnlich
RS Pro
7999351
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.