| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226339 Herst.-Nr.: 23353 EAN/GTIN: 4006274233539 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüssel MicroClick MC 200, 40 - 200 Nm Der Drehmomentschlüssel MicroClick MC 200 Für 40 - 200 Nm ist mit 1/2"-Vierkantantrieb (12,5 mm). Der Drehmomentschlüssel besitzt einen praktischen Entriegelungsmechanismus: Der Aufsatz sitzt fest und löst sich auf Knopfdruck von selbst. Der Drehmomentschlüssel besitzt optimalen Rostschutz: 2x vernickelt, anschließend mattverchromt. Stück für Stück kalibriert und endgeprüft. Mit dauerhaft gelaserter Seriennummer zur Identifikation. Deutlich lesbare Analoganzeige für das vorgewählte Drehmoment. Ergonomischer Griff, den man durch seine Formgebung automatisch mittig greift. Wichtig für exaktes Auslösen. Zusätzliche Mikro-Skala zum Feinjustieren. Simples Vorwählen des Drehmomentes durch Drehen des gerändelten Ringes. Die Position wird dann durch Einschubring fixiert. - Gewicht: 2,315 kg 1 Drehmomentschlüssel MC 200, Prüfzertifikat Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,315 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,63* | € 84,92* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,38* | € 84,93* | | | | | 61 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,69* | € 88,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,00* | € 90,86* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 77,07* | € 95,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|