| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226769 Herst.-Nr.: 28735 EAN/GTIN: 4006274287358 |
| |
|
| | |
| Kreissägeblatt, diamantiert Das diamantierte Kreissägeblatt von PROXXON. Mit "D 100" Beschichtung. Ideal zum Schneiden von keramischen Werkstoffen, Porzellan, Fliesen, Stein, GFK- und Epoxyd-Leiterplatten. Technische Daten:- Ø 85 x 0,7 x 10 mm - 10 mm Bohrung - Beschichtung: D100 - max. 8.000/min - Gewicht: 0,031 kg 1 diamantiertes Kreissägeblatt Durchmesser 85 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,031 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 21,88* | € 29,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,79* | € 29,79* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,59* | € 31,87* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 24,95* | € 33,60* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,78* | € 35,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|