Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstoßkappe classic
Anstoßkappe classic
Artikel-Nr.:
     400-1275281
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     2250070000
EAN/GTIN:
     4260042671750
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

Anstoßkappe classic


Anstoßkappe »classic«

Eigenschaften:
•Klassisches Basecap-Design
•Der Kopfform angepasste Schale
Ausführung:
•Schirmlänge ca. 75 mm
•Vergitterte Lüftungsöffnungen
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz in Bereichen, in denen ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Baumwoll-Mischgewebe
Kopfweite: 56–61 cm
Gewicht: 165 g
- Farbe: graphitschwarz

Farbe graphitschwarz



Weitere Informationen:
Farbe:
graphitschwarz
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, Mütze, Kappe, VOSS, Anstosskappe, VOSS-HELME, GmbH, Co., Mützen, Kappen, Schutzkappe, Kopfschutz, QR4030551, Schirmkappe, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
195
1
€ 6,90*
ab € 10,39*
€ 10,45*
3 Tage
195
10
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 11,79*
3 Tage
195
1
€ 6,90*
ab € 9,68*
€ 13,65*
1
€ 5,90*
ab € 9,06*
€ 13,78*
Lager 400
195
1
€ 4,95*
ab € 14,13*
€ 19,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 37,41*
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,27*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,82*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.