Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1334246 Herst.-Nr.: 62916 EAN/GTIN: 4006209629161 |
| |
|
| | |
| FBN II 12/50 Stahldübel 1St. Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet. - Bohrernenndurchmesser 12 mm - Bolzenlänge 144 mm - Dübellänge 144 mm - Gewindemaß (metrisch) 12 - Material galvanisch verzinkter Stahl - Verpackungsvariante Faltschachtel - Gewinde M12 x 103 mm - Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage 135 mm - Nutzlänge 45 mm - Schlüsselweite 19 mm - Bohrernenndurchmesser: 10 FBN FBN II 12/50 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,125 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 1,77* | € 2,43* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 7,99* | ab € 1,86* | € 2,48* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,22* | € 3,31* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,02* | € 4,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|